品番 : EA164DB-175
品名 : 1/2"DRx175mm インパクトエクステンションバー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14760-175B |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 全長 | 175mm |
| 重量 | 358g | ||
| ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。 | |||
| ※ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、CリングやOリング、ピン等の固定具を用いて固定ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/10 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-4BA : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※Cリングは付属しておりません。