詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DB-125

品名 : 1/2"DRx125mm インパクトエクステンションバー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14760-125B
差込角 1/2”(12.7mm) 全長 125mm
重量 275g
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
※ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、CリングやOリング、ピン等の固定具を用いて固定ください。
追加説明
カタログ価格

2,730 (税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 19:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0480ページ
バリエーション一覧
EA164DB-50 1/2"DRx 50mm インパクトエクステンションバー
EA164DB-75 1/2"DRx 75mm インパクトエクステンションバー
EA164DB-100 1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバー
EA164DB-125 1/2"DRx125mm インパクトエクステンションバー
EA164DB-150 1/2"DRx150mm インパクトエクステンションバー
EA164DB-175 1/2"DRx175mm インパクトエクステンションバー
EA164DB-200 1/2"DRx200mm インパクトエクステンションバー
EA164DB-250 1/2"DRx250mm インパクトエクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※Cリングは付属しておりません。
  • ※画像は代表画像です。\n※Cリングは付属しておりません。
  • ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
  • 差込角:1/2”(12.7mm)
  • D:30mm  L:125mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top