品番 : EA164A-75A
品名 : 1" DR/φ75mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | B83 |
---|---|---|---|
適合差込角 | 1” | リング内径(mm) | 75 |
入数 | 5個 | 適合品番 | EA164FB-75~-85、-238~-249 |
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング | |||
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 08:09現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA164AA-6BA : 1" DR /5.0x75mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大