品番 : EA164DA-150
品名 : 1/2"DRx150mm インパクトエクステンションバー
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14760-150 |
---|---|---|---|
全長 | 150mm | 差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 16:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0503ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大