品番 : EA164DA-125
品名 : 1/2"DRx125mm インパクトエクステンションバー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14760-125 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 全長 | 125mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164-4BA : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
