品番 : EA164DG-230
品名 : 1/2"DR/30mm ディープインパクトソケット(十二角)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14305M-30 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 30 | 外径(mm) | 42 |
| 全長(mm) | 85 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
| 重量(g) | 457 | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/23 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164DG-219です。
