詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DG-232

品名 : 1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14305M-32
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺 32mm
外径 44.5mm 全長 85mm
重量 542g
12ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

4,010 (税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/17 19:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0481ページ
バリエーション一覧
EA164DG-208 1/2"DR/ 8mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-210 1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-211 1/2"DR/11mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-212 1/2"DR/12mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-213 1/2"DR/13mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-214 1/2"DR/14mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-215 1/2"DR/15mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-216 1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-217 1/2"DR/17mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-218 1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-219 1/2"DR/19mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-221 1/2"DR/21mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-222 1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-223 1/2"DR/23mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-224 1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-226 1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-227 1/2"DR/27mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-228 1/2"DR/28mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-229 1/2"DR/29mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-230 1/2"DR/30mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-232 1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-233 1/2"DR/33mm ディープインパクトソケット(十二角)
EA164DG-236 1/2"DR/36mm ディープインパクトソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
  • 差込角:1/2”(12.7mm)
  • D1:44.5mm  D2:30mm  H1:32mm\nH2:63mm  L:85mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top