詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DE-7

品名 : 1/2"DRx 7/8" インパクトソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14400A-7/8
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺 7/8”(22.22mm)
外径 32mm 全長 38mm
6ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/02 02:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0481ページ
バリエーション一覧
EA164DE-4 1/2"DRx 1/2" インパクトソケット
EA164DE-4.5 1/2"DRx 9/16" インパクトソケット
EA164DE-5 1/2"DRx 5/8" インパクトソケット
EA164DE-5.5 1/2"DRx11/16" インパクトソケット
EA164DE-6 1/2"DRx 3/4" インパクトソケット
EA164DE-6.5 1/2"DRx13/16" インパクトソケット
EA164DE-7 1/2"DRx 7/8" インパクトソケット
EA164DE-7.5 1/2"DRx15/16" インパクトソケット
EA164DE-8 1/2"DRx 1" インパクトソケット
EA164DE-10.5 1/2"DRx1・1/16"インパクトソケット
EA164DE-11 1/2"DRx1・1/8" インパクトソケット
EA164DE-11.5 1/2"DRx1・3/16"インパクトソケット
EA164DE-12 1/2"DRx1・1/4" インパクトソケット
EA164DE-12.5 1/2"DRx1・5/16"インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
  • 差込角:1/2”(12.7mm)
  • D1:32mm  D2:30mm  H:14mm\nL:38mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top