品番 : EA164DN-2
品名 : 1/2"DR インパクトビットホルダー(スライドチャック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14105L |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 全長(mm) | 43 |
六角対辺(mm) | 11 | 重量(g) | 160 |
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。 | |||
スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 01:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |