詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687JB-40

品名 : 3/4"DRx40mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカー SATA 型番 34628
差込角 3/4” 対辺 40mm
外径 44mm 全長 90mm
追加説明
カタログ価格

4,060 (税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/13 04:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0473ページ
バリエーション一覧
EA687JB-17 3/4"DRx17mm ディープインパクトソケット
EA687JB-18 3/4"DRx18mm ディープインパクトソケット
EA687JB-19 3/4"DRx19mm ディープインパクトソケット
EA687JB-20 3/4"DRx20mm ディープインパクトソケット
EA687JB-21 3/4"DRx21mm ディープインパクトソケット
EA687JB-22 3/4"DRx22mm ディープインパクトソケット
EA687JB-23 3/4"DRx23mm ディープインパクトソケット
EA687JB-24 3/4"DRx24mm ディープインパクトソケット
EA687JB-26 3/4"DRx26mm ディープインパクトソケット
EA687JB-27 3/4"DRx27mm ディープインパクトソケット
EA687JB-28 3/4"DRx28mm ディープインパクトソケット
EA687JB-29 3/4"DRx29mm ディープインパクトソケット
EA687JB-30 3/4"DRx30mm ディープインパクトソケット
EA687JB-31 3/4"DRx31mm ディープインパクトソケット
EA687JB-32 3/4"DRx32mm ディープインパクトソケット
EA687JB-33 3/4"DRx33mm ディープインパクトソケット
EA687JB-34 3/4"DRx34mm ディープインパクトソケット
EA687JB-35 3/4"DRx35mm ディープインパクトソケット
EA687JB-36 3/4"DRx36mm ディープインパクトソケット
EA687JB-37 3/4"DRx37mm ディープインパクトソケット
EA687JB-38 3/4"DRx38mm ディープインパクトソケット
EA687JB-40 3/4"DRx40mm ディープインパクトソケット
EA687JB-41 3/4"DRx41mm ディープインパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA687JB-26です。
  • ※画像はEA687JB-26です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top