品番 : EA687JB-17
品名 : 3/4"DRx17mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34605 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 17mm |
外径 | 44mm | 全長 | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 08:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164EN-2 : φ 34mm インパクトソケット用オーリング |
オプション | EA164A-36A : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164MF-231 : [EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA687JB-26です。