品番 : EA164EN-2
品名 : φ 34mm インパクトソケット用オーリング
仕様
3/4”インパクトソケット用 | |||
適合サイズ | 42~43mm | リング内径 | 34mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 05:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0492ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164EN-1 φ 31mm インパクトソケット用オーリング |
EA164EN-2 φ 34mm インパクトソケット用オーリング |
EA164EN-3 φ37.5mm インパクトソケット用オーリング |
EA164EN-4 φ 47mm インパクトソケット用オーリング |
拡大