品番 : EA687JA-30
品名 : 3/4"DRx30mm インパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34518 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 30mm |
外径mm | 44 | 全長 | 53mm |
穴径 | 6.0mm | Oリング部外径 | 41mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/06/17 00:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164EN-2 : φ 34mm インパクトソケット用オーリング |
オプション | EA164MF-222 : [EA164NP-17~21,GV-56~58・114用]ピン(10個 |
オプション | EA164MF-322 : [EA164NL-317~321用] オーリング(10個) |