品番 : EA687JA-41
品名 : 3/4"DRx41mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34529 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 41mm |
| 外径 | 44mm | 全長 | 57mm |
| 穴径 | 6.0mm | Oリング部外径 | 38mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164MF-222 : [EA164NP-17~21,GV-56~58・114用]ピン(10個 |
| オプション | EA164MF-322 : [EA164NL-317~321用] オーリング(10個) |
