品番 : EA687JA-27
品名 : 3/4"DRx27mm インパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34515 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 27mm |
外径 | 44mm | 全長 | 53mm |
穴径 | 6.0mm | Oリング部外径 | 37mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/02 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0496ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164EN-2 : φ 34mm インパクトソケット用オーリング |
オプション | EA164MF-222 : [EA164NP-17~21,GV-56~58・114用]ピン(10個 |
オプション | EA164MF-322 : [EA164NL-317~321用] オーリング(10個) |