詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687JA-39

品名 : 3/4"DRx39mm インパクトソケット

仕様

メーカー SATA 型番 34527
差込角 3/4” 対辺 39mm
外径 44mm 全長 57mm
穴径 5.9mm Oリング部外径 38mm
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/06/16 22:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0482ページ
バリエーション一覧
EA687JA-17 3/4"DRx17mm インパクトソケット
EA687JA-18 3/4"DRx18mm インパクトソケット
EA687JA-19 3/4"DRx19mm インパクトソケット
EA687JA-20 3/4"DRx20mm インパクトソケット
EA687JA-21 3/4"DRx21mm インパクトソケット
EA687JA-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット
EA687JA-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット
EA687JA-24 3/4"DRx24mm インパクトソケット
EA687JA-26 3/4"DRx26mm インパクトソケット
EA687JA-27 3/4"DRx27mm インパクトソケット
EA687JA-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット
EA687JA-29 3/4"DRx29mm インパクトソケット
EA687JA-30 3/4"DRx30mm インパクトソケット
EA687JA-31 3/4"DRx31mm インパクトソケット
EA687JA-32 3/4"DRx32mm インパクトソケット
EA687JA-33 3/4"DRx33mm インパクトソケット
EA687JA-34 3/4"DRx34mm インパクトソケット
EA687JA-35 3/4"DRx35mm インパクトソケット
EA687JA-36 3/4"DRx36mm インパクトソケット
EA687JA-37 3/4"DRx37mm インパクトソケット
EA687JA-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット
EA687JA-39 3/4"DRx39mm インパクトソケット
EA687JA-40 3/4"DRx40mm インパクトソケット
EA687JA-41 3/4"DRx41mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA687JA-27です。
  • ※画像はEA687JA-27です。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top