品番 : EA687JB-37
品名 : 3/4"DRx37mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34625 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 37mm |
| 外径 | 44mm | 全長 | 90mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/23 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164EN-2 : φ 34mm インパクトソケット用オーリング |
| オプション | EA164A-36A : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164MF-231 : [EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA687JB-26です。
