詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687JC-64

品名 : 3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター

仕様

メーカー SATA 型番 34718
差込角 3/4” 全長 56mm
オス凸×メス凹 1/2”×3/4” 穴径 5.5mm
ピンが通るところの外径 40.3mm
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/09 14:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0473ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top