詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MF-331

品名 : [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個

仕様

メーカー TONE 型番 RAS326S
適合差込角 1” リング内径(mm) 40.6
材質 ゴム 入数 10個
適合品番 EA164N-1・EA164N-2
EA164N-3・EA164N-4
EA164N-5・EA164N-7
EA164N-8・EA164N-9
EA164N-10
適合品番 EA164NL-117・EA164NL-119
EA164NL-121・EA164NL-122
EA164NL-123・EA164NL-124
EA164NL-126・EA164NL-127
EA164NL-128・EA164NL-129
EA164NL-130・EA164NL-132
EA164NL-133・EA164NL-134
EA164NL-135・EA164NL-136
適合品番 EA164NL-138・EA164NL-141
EA164NL-146・EA164NL-150
EA164NL-154・EA164NL-155
EA164NL-158・EA164NL-160
EA164NL-163・EA164NL-165
EA164NL-167・EA164NL-170
EA164NL-171・EA164NL-175
EA164NL-177・EA164NL-180
EA164NL-185・EA164NL-190
EA164NL-195
適合品番 EA164NL-219・EA164NL-222
EA164NL-224・EA164NL-226
EA164NL-227・EA164NL-230
EA164NL-232・EA164NL-235
EA164NL-236・EA164NL-238
EA164NL-241・EA164NL-246
EA164NL-250・EA164NL-255
EA164NL-260・EA164NL-265
EA164NL-270・EA164NL-275
EA164NL-277・EA164NL-280
EA164NL-285・EA164NL-290
EA164NL-295
適合品番 EA164NL-517・EA164NL-519
EA164NL-520・EA164NL-521
EA164NP-38・EA164NP-41
1”インパクトソケット用固定Oリング
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 15:54現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0479ページ
バリエーション一覧
EA164MF-331 [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個
EA164MF-332 [EA164NL-432~435用] オーリング(10個)
EA164MF-333 [EA164MM-438~441用] オーリング(10個)
EA164MF-334 [EA164NH-236用] オーリング(10個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top