品番 : EA164MF-333
品名 : [EA164MM-438~441用] オーリング(10個)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RINGW31S |
|---|---|---|---|
| 適合差込角 | 1” | リング内径(mm) | 47.0 |
| 入数 | 10個 | 適合品番 | EA164NL-438・EA164NL-441 |
| 1”インパクトソケット用固定Oリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164MF-331 [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個 |
| EA164MF-332 [EA164NL-432~435用] オーリング(10個) |
| EA164MF-333 [EA164MM-438~441用] オーリング(10個) |
| EA164MF-334 [EA164NH-236用] オーリング(10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA164NL-438 : 1"DR/38mm ホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用) |
| 本体 | EA164NL-441 : 1"DR/41mm ホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用) |
| 本体 | EA687KA-63 : 1 "DRx63mm インパクトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
