品番 : EA164NL-441
品名 : 1"DR/41mm ホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8A-41T |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 41 | 外径(mm) | 58 |
| 全長(mm) | 80 | 差込角 | 1” |
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 10:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164NL-432です。
