詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MF-332

品名 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個)

仕様

メーカー TONE 型番 RINGW30S
適合差込角 1” リング内径(mm) 43.8
材質 ゴム 入数 10個
適合品番 EA164NH-217・EA164NH-219
EA164NH-222・EA164NH-224
EA164NH-227・EA164NH-232
EA164NL-346・EA164NL-350
EA164NL-355、EA164NL-432
EA164NL-433・EA164NL-435、
適合品番 EA164NL-617・EA164NL-618
EA164NL-619・EA164NL-620
EA164NL-621・EA164NL-622
EA164NL-3517・EA164NL-3820
EA164NL-4119・EA164NL-4120
EA164NL-4121
1”インパクトソケット用固定Oリング
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 09:01現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0479ページ
バリエーション一覧
EA164MF-331 [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個
EA164MF-332 [EA164NL-432~435用] オーリング(10個)
EA164MF-333 [EA164MM-438~441用] オーリング(10個)
EA164MF-334 [EA164NH-236用] オーリング(10個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top