詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687KA-43

品名 : 1 "DRx43mm インパクトソケット

仕様

メーカー SATA 型番 34831
差込角 1” サイズ(mm) 43
外径(mm) 65 全長(mm) 70
穴径 6.4mm Oリング部外径 46mm
追加説明
カタログ価格

4,290 (税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/23 04:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0483ページ
バリエーション一覧
EA687KA-36 1 "DRx36mm インパクトソケット
EA687KA-37 1 "DRx37mm インパクトソケット
EA687KA-38 1 "DRx38mm インパクトソケット
EA687KA-39 1 "DRx39mm インパクトソケット
EA687KA-40 1 "DRx40mm インパクトソケット
EA687KA-41 1 "DRx41mm インパクトソケット
EA687KA-42 1 "DRx42mm インパクトソケット
EA687KA-43 1 "DRx43mm インパクトソケット
EA687KA-44 1 "DRx44mm インパクトソケット
EA687KA-45 1 "DRx45mm インパクトソケット
EA687KA-46 1 "DRx46mm インパクトソケット
EA687KA-47 1 "DRx47mm インパクトソケット
EA687KA-48 1 "DRx48mm インパクトソケット
EA687KA-49 1 "DRx49mm インパクトソケット
EA687KA-50 1 "DRx50mm インパクトソケット
EA687KA-52 1 "DRx52mm インパクトソケット
EA687KA-53 1 "DRx53mm インパクトソケット
EA687KA-54 1 "DRx54mm インパクトソケット
EA687KA-55 1 "DRx55mm インパクトソケット
EA687KA-56 1 "DRx56mm インパクトソケット
EA687KA-57 1 "DRx57mm インパクトソケット
EA687KA-58 1 "DRx58mm インパクトソケット
EA687KA-59 1 "DRx59mm インパクトソケット
EA687KA-60 1 "DRx60mm インパクトソケット
EA687KA-63 1 "DRx63mm インパクトソケット
EA687KA-65 1 "DRx65mm インパクトソケット
EA687KA-67 1 "DRx67mm インパクトソケット
EA687KA-68 1 "DRx68mm インパクトソケット
EA687KA-69 1 "DRx69mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA687KA-50です。
  • 画像はEA687KA-50です。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top