品番 : EA687KA-58
品名 : 1 "DRx58mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34846 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | サイズ(mm) | 58 |
| 外径(mm) | 84 | 全長(mm) | 84 |
| 穴径 | 6.3mm | Oリング部外径 | 46mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,190 円(税抜)/ 9,009 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164MF-232 : [EA164NL-432~435,617~622用]ピン(10個) |
| オプション | EA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個) |
