品番 : EA687KA-39
品名 : 1 "DRx39mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34827 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | サイズ(mm) | 39 |
| 外径(mm) | 60 | 全長(mm) | 66 |
| 穴径 | 6.4mm | Oリング部外径 | 46mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/03 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164MF-232 : [EA164NL-432~435,617~622用]ピン(10個) |
| オプション | EA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個) |
