詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NL-4120

品名 : 1"DR/41x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)

仕様

メーカー TONE 型番 8A-4120
対辺(hex×sq) 41×20mm 外径(mm) 58
全長(mm) 90 差込角 1”
無電解メッキ仕上
アウターナット・インナーナット兼用
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット&インナーナット)の着脱に
追加説明
カタログ価格

6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/29 22:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0479ページ

代替品

EA164KV-14
  • 品番

    EA164KV-14

  • コメント

    メーカー違い

バリエーション一覧
EA164NL-3517 1"DR/35x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
EA164NL-3820 1"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
EA164NL-4119 1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
EA164NL-4120 1"DR/41x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
EA164NL-4121 1"DR/41x21mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
ウェブカタログ画像
※写真はEA164NL-3517です。
  • ※写真はEA164NL-3517です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top