品番 : EA164NL-3820
品名 : 1"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8A-3820 |
|---|---|---|---|
| 対辺(hex×sq) | 38×20mm | 外径(mm) | 55 |
| 全長(mm) | 90 | 差込角 | 1” |
| 無電解メッキ仕上 | |||
| アウターナット・インナーナット兼用 | |||
| 大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット&インナーナット)の着脱に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/25 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164NL-3517です。

