品番 : EA164MF-202
品名 : [EA164MK-6~24,ML-6,22用] ピン(10個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | P3016S |
---|---|---|---|
適合差込角 | 3/8” | ピン直径(mm) | 3.0 |
ピン全長(mm) | 16 | 入数 | 10個 |
3/8”インパクトソケット用固定ピン | |||
適合品番 | EA164MK-6~-24、-41、-46、-75~-250、ML-6~-22、-75~-250、MM-6~-10、-31、-206、-208、-306、-308 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 08:29現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0498ページ |
拡大