品番 : EA687GA-12
品名 : 3/8"DRx12mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34207 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 12mm |
| 外径 | 18.8mm | 全長 | 28mm |
| 穴径 | 5.0mm | Oリング部外径 | 17mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
