品番 : EA164MF-241
品名 : [EA164NR-128用]ピン(1個)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | P4064 |
|---|---|---|---|
| 適合差込角 | 1-1/2” | ピン直径(mm) | 4.0 |
| ピン全長(mm) | 64 | 入数 | 1個 |
| 1-1/2”インパクトソケット用固定ピン | |||
| 適合品番 | EA164NR-128 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164MF-241 [EA164NR-128用]ピン(1個) |
| EA164MF-242 [EA164NR-41~120用]ピン(1個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA164NR-128 : 1・1/2"DRx1"DRx83.5mm インパクトソケットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
