品番 : EA687JD-250
品名 : 3/4"DRx250mm インパクトエクステンションバー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34712 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 全長 | 250mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/09 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA687JD-100 3/4"DRx100mm インパクトエクステンションバー |
| EA687JD-250 3/4"DRx250mm インパクトエクステンションバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164A-36A : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164MF-231 : [EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
