品番 : EA687HB-27
品名 : 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34420 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 27mm |
| 外径 | 30mm | 全長 | 82mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/13 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164MF-313 : [EA164MH-17~22用] オーリング(10個) |
| オプション | EA164MF-213 : [EA164MH-19用] ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA687HB-19です。
