詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687HB-13

品名 : 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカー SATA 型番 34406
差込角 1/2” 対辺 13mm
外径 24.2mm 全長 82mm
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2025/06/17 07:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0482ページ
バリエーション一覧
EA687HB-10 1/2"DRx10mm ディープインパクトソケット
EA687HB-11 1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット
EA687HB-12 1/2"DRx12mm ディープインパクトソケット
EA687HB-13 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット
EA687HB-14 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット
EA687HB-15 1/2"DRx15mm ディープインパクトソケット
EA687HB-16 1/2"DRx16mm ディープインパクトソケット
EA687HB-17 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット
EA687HB-18 1/2"DRx18mm ディープインパクトソケット
EA687HB-19 1/2"DRx19mm ディープインパクトソケット
EA687HB-21 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット
EA687HB-22 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット
EA687HB-24 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット
EA687HB-26 1/2"DRx26mm ディープインパクトソケット
EA687HB-27 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット
EA687HB-29 1/2"DRx29mm ディープインパクトソケット
EA687HB-30 1/2"DRx30mm ディープインパクトソケット
EA687HB-32 1/2"DRx32mm ディープインパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA687HB-19です。
  • ※画像はEA687HB-19です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top