品番 : EA687HB-17
品名 : 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34410 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 17mm |
| 外径 | 25.8mm | 全長 | 82mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/13 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |
| オプション | EA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA687HB-19です。
