品番 : EA164MF-312
品名 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | RINGP22AS |
---|---|---|---|
適合差込角 | 1/2” | リング内径(mm) | 21.7 |
入数 | 10個 | ||
1/2”インパクトソケット用固定Oリング | |||
適合品番 | EA164MF-62、MH-5~-14、-105~-114、-305~-308、-405~-408、-505~-514、MN-108~-120 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/14 06:37現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0486ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)