品番 : EA164MF-321
品名 : [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | RAS322S |
---|---|---|---|
適合差込角 | 3/4” | リング内径(mm) | 31.1 |
入数 | 10個 | ||
3/4”インパクトソケット用固定Oリング | |||
適合品番 | EA164NB-17~-55、NC-18~-55、NE-100~-300、NF-1、-2、-64、-68、NP-117~-121 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/26 13:00現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0501ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA687HB-32 : 1/2"DRx32mm ディープインパクトソケット |
拡大