詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MF-342

品名 : [EA164NR-41~120用] オーリング(1個)

仕様

メーカー TONE 型番 RINGP75
適合差込角 1-1/2” リング内径(mm) 74.6
材質 ゴム 入数 1個
適合品番 EA164NR-41・EA164NR-46
EA164NR-50・EA164NR-54
EA164NR-55・EA164NR-58
EA164NR-63・EA164NR-65
EA164NR-67・EA164NR-75
適合品番 EA164NR-77・EA164NR-80
EA164NR-85・EA164NR-90
EA164NR-95・EA164NR-100
EA164NR-105・EA164NR-110
EA164NR-115・EA164NR-120
1-1/2”インパクトソケット用固定Oリング
追加説明
カタログ価格

290 円(税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/18 01:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0479ページ
バリエーション一覧
EA164MF-341 [EA164NR-128用] オーリング(1個)
EA164MF-342 [EA164NR-41~120用] オーリング(1個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top