詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NR-120

品名 : 1・1/2"DR/120mm インパクトソケット

仕様

メーカー TONE 型番 12AD-120
対辺(mm) 120 外径(mm) 172
全長(mm) 175 差込角 1-1/2”
無電解メッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

75,900 (税抜)/ 83,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/28 20:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0479ページ
バリエーション一覧
EA164NR-41 1・1/2"DR/ 41mm インパクトソケット
EA164NR-46 1・1/2"DR/ 46mm インパクトソケット
EA164NR-50 1・1/2"DR/ 50mm インパクトソケット
EA164NR-54 1・1/2"DR/ 54mm インパクトソケット
EA164NR-55 1・1/2"DR/ 55mm インパクトソケット
EA164NR-58 1・1/2"DR/ 58mm インパクトソケット
EA164NR-60 1・1/2"DR/ 60mm インパクトソケット
EA164NR-63 1・1/2"DR/ 63mm インパクトソケット
EA164NR-65 1・1/2"DR/ 65mm インパクトソケット
EA164NR-67 1・1/2"DR/ 67mm インパクトソケット
EA164NR-70 1・1/2"DR/ 70mm インパクトソケット
EA164NR-71 1・1/2"DR/ 71mm インパクトソケット
EA164NR-75 1・1/2"DR/ 75mm インパクトソケット
EA164NR-77 1・1/2"DR/ 77mm インパクトソケット
EA164NR-80 1・1/2"DR/ 80mm インパクトソケット
EA164NR-85 1・1/2"DR/ 85mm インパクトソケット
EA164NR-90 1・1/2"DR/ 90mm インパクトソケット
EA164NR-95 1・1/2"DR/ 95mm インパクトソケット
EA164NR-100 1・1/2"DR/100mm インパクトソケット
EA164NR-105 1・1/2"DR/105mm インパクトソケット
EA164NR-110 1・1/2"DR/110mm インパクトソケット
EA164NR-115 1・1/2"DR/115mm インパクトソケット
EA164NR-120 1・1/2"DR/120mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA164NR-46です。
  • ※写真はEA164NR-46です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top