品番 : EA164NR-77
品名 : 1・1/2"DR/ 77mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 12AD-77 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 77 | 外径(mm) | 116 |
| 全長(mm) | 120 | 差込角 | 1-1/2” |
| 無電解メッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164NR-46です。
