品番 : EA164NR-50
品名 : 1・1/2"DR/ 50mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 12AD-50 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 50 | 外径(mm) | 80 |
全長(mm) | 90 | 差込角 | 1-1/2” |
無電解メッキ仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/26 21:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0502ページ |
拡大
※写真はEA164NR-46です。