品番 : EA687HA-11
品名 : 1/2"DRx11mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34304 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 11mm |
| 外径 | 24mm | 全長 | 38mm |
| 穴径 | 5.6mm | Oリング部外径 | 22mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/08/13 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個) |
| オプション | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |
