品番 : EA687HA-18
品名 : 1/2"DRx18mm インパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34311 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 18mm |
外径 | 28mm | 全長 | 38mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/06/16 23:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-213 : [EA164MH-19用] ピン(10個) |
オプション | EA164MF-313 : [EA164MH-17~22用] オーリング(10個) |