品番 : EA687HA-19
品名 : 1/2"DRx19mm インパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34312 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 19mm |
外径 | 30mm | 全長 | 41mm |
穴径 | 5.7mm | Oリング部外径 | 27mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/06/17 05:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-213 : [EA164MH-19用] ピン(10個) |
オプション | EA164MF-313 : [EA164MH-17~22用] オーリング(10個) |