品番 : EA687HA-17
品名 : 1/2"DRx17mm インパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34310 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 17mm |
外径 | 26mm | 全長 | 38mm |
穴径 | 5.7mm | Oリング部外径 | 22.8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2024/05/02 12:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個) |
オプション | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |