品番 : EA687HB-12
品名 : 1/2"DRx12mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34405 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 12mm |
外径 | 24.2mm | 全長 | 82mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/06/17 07:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |
オプション | EA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA687HB-19です。