品番 : EA687HB-16
品名 : 1/2"DRx16mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34409 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 16mm |
外径 | 24.2mm | 全長 | 82mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/03 21:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
オプション | EA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個) |
拡大
※画像はEA687HB-19です。