品番 : EA687HB-30
品名 : 1/2"DRx30mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34423 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 30mm |
外径 | 32mm | 全長 | 82mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/06/17 02:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-313 : [EA164MH-17~22用] オーリング(10個) |
オプション | EA164MF-213 : [EA164MH-19用] ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA687HB-19です。