品番 : EA687HD-300
品名 : 1/2"DRx300mm インパクトエクステンションバー
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34706 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 全長 | 300mm |
両穴仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/06/17 11:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
オプション | EA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA687HD-150です