品番 : EA687GD-150
品名 : 3/8"DRx150mm インパクトエクステンションバー
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34702 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 150mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/06/16 23:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA687GD-75 3/8"DRx 75mm インパクトエクステンションバー |
EA687GD-150 3/8"DRx150mm インパクトエクステンションバー |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
オプション | EA164MF-211 : [EA164MB-8~36用] ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)