品番 : EA164GT-103
品名 : 1/2"DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | HA403LN |
---|---|---|---|
<セット内容>ソケット(6角) | 17・19・21mm | 差込角 | 1/2” |
全長 | 100mm | 重量 | 660g |
3点セット | |||
六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 | |||
ホイールナットの着脱に適した薄形形状 | |||
専用ピン・Oリングは付属しておりません。別途ご購入してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 16:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0500ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA164GT-103 1/2"DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用) |
EA164GT-104 1/2"DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用) |